Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Anschlussleitung
>
Artikel
Bussystem-Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1419053
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1419053
EAN/GTIN:
4046356542975
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, silbergrau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m, Steckverbinder ungeschirmt
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Anschlussleitung
,
CANopen Buskabel
,
CANopen Kabel
,
CANopen Leitung
,
DeviceNet Buskabel
,
DeviceNet Kabel
,
DeviceNet Leitung
,
Feldbuskabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
,
Polyurethanleitung
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
asi-kabel 5 meter
,
as-i kabel
,
anschlußleitung 5m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlusswiderstand
Phoenix Contact
1507816
ab € 9,22*
Zubehör
H-Verteiler
Phoenix Contact
1417414
ab € 52,42*
Zubehör
Phoenix Contact 1208429 Handschraubendreher
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,02*
Zubehör
Phoenix Contact 1212224 Handschraubendreher Einzeln Drehmoment Schraubendreher
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,67*
Zubehör
Phoenix Contact 1212600 Schraubendreherbit-Halter
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,44*
Zubehör
Phoenix Contact 1558988 Kabelzubehör
Phoenix Contact
1558988
ab € 0,8582*
Zubehör
T-Verteiler
Phoenix Contact
1541186
ab € 13,29*
Zubehör
T-Verteiler
Phoenix Contact
1424712
ab € 22,76*
Zubehör
Verschlusskappe
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
Verschlussschraube
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen