Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Steckverbinder
>
Profibus Steckverbinder freies Leitungsende
>
Artikel
Bussystem-Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1419089
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1419089
EAN/GTIN:
4046356541565
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Bussystem-Kabel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, blau RAL 5015, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m, für Ex-Bereich mit Edelstahlrändel
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
false
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Profibus Buskabel
,
Profibus Kabel
,
Profibus Leitung
,
Profibus Steckverbinder freies Leitungsende
,
Profibussteckverbinder mit freiem Leitungsende
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
profibus kabel 10 meter m12
,
as-i kabel
,
asi-kabel 10m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,23*
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,02*
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212704
ab € 76,27*
Zubehör
Kabelschneidwerkzeug
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,72*
Zubehör
Phoenix Contact 1413934 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1413934
ab € 13,57*
Zubehör
Schutzschlauch
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,72*
Zubehör
Schutzschlauch
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,57*
Zubehör
Schutzschlauchadapter
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,971*
Zubehör
Seitenschneider
Phoenix Contact
1212487
ab € 14,76*
Zubehör
Seitenschneider
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen