Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Kabel für Sicherheitsschalter
>
Artikel
Anschlusshaube
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1453096
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1453096
EAN/GTIN:
4046356553162
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 4, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Ausführung des Abgangs für Stammleitung:
Haubenverteiler / steckbarer Stammkabelanschluss
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
nicht zutreffend
Anschlussart Haubenversion:
Schraubanschluss
Aderquerschnitt der konfektionierten Leitung:
0.5 mm²
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
10 m
Kabellänge konfigurierbar:
false
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
0
Bemessungsspannung:
120 V
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebsspannung:
120 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Max. Summenstrom:
10 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Potenzialtrennung:
false
Anschluss für NPN-Sensoren:
false
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25 °C | 80 °C
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
54 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
34 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
AS-i Verteiler
,
ASI-Verteiler
,
SAI-Verteiler
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
phoenix contact sensorkabel
,
as-i kabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einrastschildchen
Phoenix Contact
0801491
ab € 41,927*
Zubehör
Einrastschildchen
Phoenix Contact
0801492
ab € 4,2186*
Zubehör
Einrastschildchen
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,97881*
Zubehör
Einrastschildchen
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,96881*
Zubehör
Einrastschildchen
Phoenix Contact
0827490
ab € 25,927*
Zubehör
Einrastschildchen
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,5425*
Zubehör
Einrastschildchen
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,64825*
Zubehör
Einrastschildchen
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,65825*
Zubehör
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,60*
Zubehör
Phoenix Contact 1212315 Handschraubendreher Einzeln Drehmoment Schraubendreher
Phoenix Contact
1212315
ab € 48,65*
Zubehör
Schraubeinsatz
Phoenix Contact
1212592
ab € 2,94*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse
Phoenix Contact
1452877
ab € 25,39*
Zubehör
Stammleitungsring
Phoenix Contact
1401690
ab € 383,27*
Zubehör
Stammleitungsring
Phoenix Contact
1503357
ab € 247,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen