Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000017730
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1712122
EAN/GTIN:
     4017918023805
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen.
Weitere Informationen:
Höhe:
15.3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser des Anschlusspins:
1.3 mm
Länge des Pins:
4.1 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,2506*
€ 4,7406*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,8211*
€ 5,4331*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,8906*
€ 5,4506*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,1248*
€ 5,6948*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,1753*
€ 5,7453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,7406*
€ 5,64131
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2506*
€ 5,05821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 237,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.