Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1831391
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1831391
EAN/GTIN:
     4017918113667
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact buchsenleiste
Direktsteckblock zur Tragschienenmontage. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Zur Montage auf Tragschiene NS 15.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1 mm²
Polzahl:
10
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
5.08 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
29.2 mm
Länge:
27.21 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,545*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,0509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 335,285*
€ 398,98915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,505*
€ 396,87095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,935*
€ 389,05265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 321,245*
€ 382,28155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 302,545*
€ 360,02855
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0262*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.