Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1831427
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1831427
EAN/GTIN:
     4017918113636
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact buchsenleiste
Direktsteckblock zur Tragschienenmontage. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Zur Montage auf Tragschiene NS 15.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 1 mm²
Polzahl:
13
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
5.08 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
29.2 mm
Länge:
27.21 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,90*
€ 10,591
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,50*
€ 10,115
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.