Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000049914
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1848684
EAN/GTIN:
     4055626307152
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
SKEDD-Direktstecktechnik erlaubt die flexible Positionierung auf der Leiterplatte. Reduzierte Bauteil- und Prozesskosten: einfach von Hand stecken und vibrationssicher verbinden. Doppelreihig angeordnete Kontakte erlauben hohe Packungsdichte bei kompakter Grundfläche. Breites Anwendungsspektrum dank Eignung für Leiterplatten mit chemisch verzinnter oder Hot Air Leveling (HAL)-Oberfläche. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Anzahl der Steckkontakte:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
8 A
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, stiftgehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6026*
€ 5,0826*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,621*
€ 6,181*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 6,44*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,0801*
€ 6,7401*
8 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,0702*
€ 6,7402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,0826*
€ 6,04829
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6026*
€ 5,47709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 508,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200014
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3200182
ab € 0,0204*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 0,00743*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 0,00742*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 0,00833*
Zubehör
Phoenix Contact
3200881
ab € 0,01055*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,0208*
Zubehör
Phoenix Contact
3201385
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3202481
ab € 0,00675*
Zubehör
Phoenix Contact
3202504
ab € 0,00695*
Zubehör
Phoenix Contact
3202517
ab € 0,00715*
Zubehör
Phoenix Contact
3203037
ab € 0,0223*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,9138*
Zubehör
Phoenix Contact
0825121
ab € 2,452*
Zubehör
Phoenix Contact
0805205
ab € 804,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.