Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6318-6688934
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200713
EAN/GTIN:
     4046356658058
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Montierbar auf die Tragschiene. Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder.
Weitere Informationen:
Breite:
12.6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
45.85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
250
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,00985*
€ 0,01741*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,06*
29 Tage
unbekannt
250
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,9866*
€ 1,2666*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9944*
€ 1,2744*
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,19012*
€ 1,50012*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Pakete
€ 0,01741*
€ 0,02072
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,01502*
€ 0,01787
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,00985*
€ 0,01172
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,00985* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Pakete
Mindestbestellmenge: 250 Pakete ( entspricht € 4,3525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
2869430
ab € 3,85*
Sonstiges
Phoenix Contact
2854762
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.