Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorstarter
>
Artikel
Motormanagement
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-2297497
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2297497
EAN/GTIN:
4046356175753
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Industrierelais
Freiparametrierbare Melde- oder Schaltschwellen. Digitale Ausgänge steuern externen Schaltelemente an.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
42 V | 550 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
42 V | 550 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Stromerfassungsmodul:
true
Spannungserfassungsmodul:
true
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
4
Anzahl der binären Eingänge:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
true
Eingang für Erdschlusserfassung:
false
Eingang für analoge Temperaturfühler:
false
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Schutzart (IP):
IP20
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschütz
,
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
Motorlastüberwachungsrelais
,
Motorschutzrelais
,
Temperaturüberwachungsrelais
,
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
Motorstarter
,
Aufsteckstromwandler
,
Strom-Wandler
,
Stromtransformator
,
Stromwandler
,
phoenix leistungsschütz
,
industrierelais
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datenkabel
Phoenix Contact
2320500
ab € 40,47*
Zubehör
Datenschnittstelle
Phoenix Contact
2297620
ab € 177,55*
Zubehör
Datenschnittstelle
Phoenix Contact
2901504
ab € 173,40*
Zubehör
Datenschnittstelle
Phoenix Contact
2901528
ab € 174,71*
Zubehör
Datenschnittstelle
Phoenix Contact
2901988
ab € 198,39*
Zubehör
Datenschnittstelle
Phoenix Contact
2904472
ab € 175,34*
Zubehör
Kunststoffschild
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,271*
Zubehör
Kunststoffschild
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,771*
Zubehör
Leiterplattensteckverbinder
Phoenix Contact
1803604
ab € 1,7658*
Zubehör
Leiterplattensteckverbinder
Phoenix Contact
1857919
ab € 2,2672*
Zubehör
Speicherbaustein
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen