Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2313669 Modem
Phoenix Contact 2313669 Modem
Artikel-Nr.:
     C1151-2313669
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2313669
EAN/GTIN:
     4046356509220
Suchbegriffe:
G.SHDSL Modem
Industriemodem
phoenix contact industriemodem
g.shdsl modem
Distanzen bis zu 20 km. RS-232, bis zu 230,4 kBit/s. RS-422, bis zu 2000 kBit/s. RS-485, bis zu 2000 kBit/s. Robustes Modulationsverfahren (SHDSL).
Weitere Informationen:
Bustyp/Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
99 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,12*
€ 911,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,16*
€ 905,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,21*
€ 896,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,76*
€ 879,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,08*
€ 837,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2761509
ab € 24,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3062786
ab € 4,584*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 264,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2801593
ab € 72,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.