Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2320461
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320461
EAN/GTIN:
     4046356731515
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Optimale Nutzung der Pufferzeit und präventive Überwachung des Energiespeichers. Batterieschnellladung. Umfangreiche Signalisierung und Parametrierung. Schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern mit SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology). Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 1,5-fachem Nennstrom dauerhaft. Ein UPS-Modul - zwei Spannungen. Maximale Flexibilität durch dualen Ausgang.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
130.65 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
125 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320450
ab € 55,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2320487
ab € 62,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2320490
ab € 55,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.113,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2320377
ab € 311,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2320380
ab € 487,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 487,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 724,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.