Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2700787
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700787
EAN/GTIN:
     4046356647144
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
sfp switch
Anbindung von Gigabit Glasfaser über FL SFP-Einsteckmodule. Integrierte Routing-Funktion.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
false
Layer 3:
true
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
126.65 mm
Breite:
288.82 mm
Tiefe:
113 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.056,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.210,74*
€ 5.010,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.207,34*
€ 5.006,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.192,18*
€ 4.988,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.056,83*
€ 4.827,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2989307
ab € 590,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832205
ab € 1.073,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2832344
ab € 83,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2832412
ab € 431,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2832425
ab € 437,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2832904
ab € 279,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2884033
ab € 431,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2891084
ab € 542,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 116,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 223,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.534,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.