Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2702253 Modem
Phoenix Contact 2702253 Modem
Artikel-Nr.:
     C1151-2702253
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702253
EAN/GTIN:
     4055626055558
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
G.SHDSL Modem
GPRS Modem
Distanzen bis zu 20 km. Bis zu 15,3 MBit/s im 2-Draht-Betrieb. Robustes Modulationsverfahren (SHDSL). Ferndiagnose via IP und automatische Ereignismeldungen via SNMP.
Weitere Informationen:
Bustyp/Schnittstelle:
Ethernet
Höhe:
130 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.288,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,82*
€ 1.688,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,69*
€ 1.681,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,45*
€ 1.633,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,26*
€ 1.592,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,66*
€ 1.533,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702409
ab € 605,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2988146
ab € 94,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 264,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2702257
ab € 106,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.