Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2708342
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708342
EAN/GTIN:
     4017918974046
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter
Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme. Durchrangierung der Versorgungsspannung über die Tragschienen-Busverbinder.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
99 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
103 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl umsetzer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,71*
€ 419,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,12*
€ 419,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,28*
€ 412,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,36*
€ 407,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,55*
€ 381,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744018
ab € 28,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 30,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2799526
ab € 3.211,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 545,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
ab € 24,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2744322
ab € 8,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2744335
ab € 7,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2744319
ab € 5,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 6,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2799416
ab € 57,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2799487
ab € 120,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2799720
ab € 78,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2799539
ab € 3.408,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2744416
ab € 248,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.