Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
RS232 Adapter
>
Artikel
Schnittstellenumsetzer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-2744416
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2744416
EAN/GTIN:
4017918171780
Suchbegriffe:
Niederspannung Schnittstellenwandle...
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
RS-422 4-Draht-Punkt-zu-Punkt Betrieb. RS-485 2-Draht-Betrieb, halbduplex. RS-485 4-Draht-Betrieb, vollduplex. Selbststeuernde RS-485 Sende-/Empfangsumschaltung. Übertragungsrate 4,8 kBit/s bis 115,2 kBit/s.
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
RS485 Adapter
,
Schnittstellenconverter
,
Schnittstellenkonverter
,
phoenix contact schnittstellenkonverter
,
adapter rs232
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 249,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,63*
€ 322,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,24*
€ 315,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlusswiderstand
Phoenix Contact
2702636
ab € 84,71*
Zubehör
D-SUB-Busstecker
Phoenix Contact
2761499
ab € 24,39*
Zubehör
Datenkabel
Phoenix Contact
2799474
ab € 27,12*
Zubehör
Schirmanschlussschelle
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,81*
Zubehör
Schraubendreher
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
RS Pro
7975942
ab € 99,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen