Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschaltbaugruppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2725260
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2725260
EAN/GTIN:
     4017918185121
Suchbegriffe:
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Serielle Karte
Serieller Controller
Parametrierung und Diagnose mit Diag+. Funktionskompatible Treiber. Zugriff auf Daten des INTERBUS-Systems und der Steuerung über Visualisierungsstationen. INTERBUS-Parameterkanal (PCP) wird unterstützt. Zugriff auf Hochsprachen-Applikationen über HFI.
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
true
IO-Link Master:
false
Redundanzfähigkeit:
false
Art der Datenübertragung:
sonstige
Mit Potenzialtrennung:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
168 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: rs-232 controller
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.206,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,11*
€ 1.473,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,98*
€ 1.470,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.217,44*
€ 1.448,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,32*
€ 1.445,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,82*
€ 1.440,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,10*
€ 1.435,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 14,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2730307
ab € 337,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2868059
ab € 673,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2868062
ab € 491,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2400127
ab € 37,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2721439
ab € 821,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.