Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6232-2870683
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2763604
EAN/GTIN:
     4017918347772
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Erdanschluss über separat herausgeführte Leitung. Zum Einfügen in die Leitung.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung DC:
5 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.185 A
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Anschluss 1:
BNC, 75 Ohm
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 117,70*
€ 121,21*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 128,14*
€ 130,15*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,10*
€ 133,68*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,21*
€ 144,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,92*
€ 143,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,98*
€ 142,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,49*
€ 142,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,70*
€ 140,06
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 117,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2805083
ab € 43,706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.