Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2800183
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800183
EAN/GTIN:
     4046356518550
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Stecker prüfbar mit CHECKMASTER. Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt.
Weitere Informationen:
Netzform TN-S:
true
Netzform TT:
true
Ausführung der Pole:
3+N/PE
Blitzstoßstrom (10/350):
50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Höchste Dauerspannung AC:
335 V
Nennspannung AC:
240 V
Schutzpegel:
1.7 kV
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
true
Ausblasend:
false
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
true
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,09*
€ 389,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,01*
€ 387,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,72*
€ 369,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,78*
€ 341,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,58881*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,711*
Zubehör
Phoenix Contact
2748580
ab € 2,981*
Zubehör
Phoenix Contact
2830443
ab € 6,431*
Zubehör
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2748593
ab € 3,781*
Zubehör
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,115*
Zubehör
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,338*
Zubehör
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,651*
Zubehör
Phoenix Contact
2809238
ab € 15,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2809241
ab € 6,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2809283
ab € 10,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.