Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2804393
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2804393
EAN/GTIN:
     4046356317795
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Mechanische Kodierung aller Steckplätze. Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker. Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter. Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2. Mehrkanalige Typ 2-Ableiter.
Weitere Informationen:
Netzform:
TN-S
Ausführung der Pole:
sonstige
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
240 V
Höchste Dauerspannung AC:
335 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
true
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
true
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,58881*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,558*
Zubehör
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,711*
Zubehör
Phoenix Contact
2748580
ab € 2,981*
Zubehör
Phoenix Contact
2748593
ab € 3,781*
Zubehör
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,115*
Zubehör
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,338*
Zubehör
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,651*
Zubehör
Phoenix Contact
2856278
ab € 2,581*
Zubehör
Phoenix Contact
2858470
ab € 2,711*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.