Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2805402
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2805402
EAN/GTIN:
     4046356498821
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ2 phoenix
blitzstromableiter typ 2
Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker. Mechanische Kodierung aller Steckplätze. Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2. Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter.
Weitere Informationen:
Netzform:
TN
Ausführung der Pole:
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
800 V
Schutzpegel:
5 kV
Schutzpegel L-N:
5 kV
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
true
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
true
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5451*
Zubehör
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2856278
ab € 2,531*
Zubehör
Phoenix Contact
2858470
ab € 2,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2748580
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2748593
ab € 3,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,125*
Zubehör
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,338*
Zubehör
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,651*
Zubehör
Phoenix Contact
2809238
ab € 15,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2809241
ab € 6,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.