Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2866048
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866048
EAN/GTIN:
     4017918975012
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite. Variabler Versorgungsspannungsbereich. Separat einstellbare Anlauf- und Auslöseverzögerung.
Weitere Informationen:
1-Phasen-Unterspannung möglich:
true
3-Phasen-Unterspannung möglich:
false
1-Phasen-Überspannung möglich:
true
3-Phasen-Überspannung möglich:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
false
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ansprechwert Spannung:
0 V | 300 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
113 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
WS.005.3543
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.