Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2866064
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866064
EAN/GTIN:
     4017918975029
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite. Variabler Versorgungsspannungsbereich. Einstellbare Asymmetrie. Einstellbare Auslöseverzögerung.
Weitere Informationen:
Spannungsmessbereich 1:
280 V | 520 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
113 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.