Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2878696
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2878696
EAN/GTIN:
     4046356099967
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Anschluss des Modbus über 9-polige D-SUB-Buchse. Galvanische Trennung zwischen Modbus-Schnittstelle und Logik. 8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge onboard. Datenübertragungsgeschwindigkeit im Modbus von 1,2 kBit/s bis zu 115,2 kBit/s (konfigurierbar). Drehkodierschalter zur Einstellung der Modbus-Adresse und zur Konfiguration. Unterstützte Modbus-Adressen von 1 bis 99. Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus (500 kBit/s oder 2 MBit/s).
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potenzialtrennung:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
80 mm
Höhe:
120.4 mm
Tiefe:
70.23 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,11*
€ 323,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,08*
€ 320,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,32*
€ 301,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727515
ab € 16,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 11,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2310808
ab € 32,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0809502
ab € 5,22332*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2878599
ab € 26,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.