Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät Typ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2882284
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2882284
EAN/GTIN:
     4046356073516
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungssteckdosen Adapter
überspannungsableiter typ 3
Einfache Bedienung. Ein-/Austaster in der Steckdosenleiste.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Nennlaststrom:
16 A
Nennableitstoßstrom (8/20):
3 kA
Signal-Höchste Dauerspannung DC:
24 V
Signal-Nennlaststrom:
1.5 A
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Fernmeldekontakt:
false
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2882297
ab € 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.