Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät Typ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2882297
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2882297
EAN/GTIN:
     4046356073509
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Einfache Bedienung. Ein-/Austaster in der Steckdosenleiste.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Nennlaststrom:
16 A
Nennableitstoßstrom (8/20):
3 kA
Signal-Höchste Dauerspannung DC:
24 V
Signal-Nennlaststrom:
1.5 A
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Fernmeldekontakt:
false
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2882284
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.