Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-90050989
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900341
EAN/GTIN:
     4046356509978
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
RT-III gedichtete Relais. Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
51 V | 84 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
13.9 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
94 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,26*
€ 13,66*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,41*
€ 13,73*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,55*
€ 13,87*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,855*
€ 14,195*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,95*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,5099*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5476*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,5791*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0826*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,0926*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,2658*
Zubehör
Phoenix Contact
0829630
ab € 6,43194*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,21593*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.