Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2902658
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902658
EAN/GTIN:
     4046356669689
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Fiber-Optik-Modul
Vollduplex-Kommunikation mit nur einer Faser. Übertragungsreichweiten bis zu 38 km. Autonegotiation. Auto-MDI-/MDI-X Umschaltung. Datenraten 10/100 MBit/s.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Höhe:
99 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,79*
€ 417,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,70*
€ 417,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,74*
€ 416,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,07*
€ 415,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,73*
€ 411,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2902660
ab € 692,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 8,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 263,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2707437
ab € 5,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.