Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2903523
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903523
EAN/GTIN:
     4046356747271
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Überwachungsrelais zur Überwachung von 1-phasigen Spannungen von 24 V AC/DC oder 230 V AC, Unterspannung oder Window, 1 Wechsler, mit Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Ansprechwert Spannung:
0 V | 230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
17.5 mm
Höhe:
89.47 mm
Tiefe:
65.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.