Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiterkombination Typ 1+2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2905036
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905036
EAN/GTIN:
     4046356913966
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N. Bestehend aus 3x FLT 35 CTRL-4.0, 3x VAL-MS 400/FM und 1x FLT 100N/PE-1.5, inkl. Brücken und Beschriftung.
Weitere Informationen:
Ausführung der Pole:
3+N/PE
Mit Fernmeldekontakt:
true
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
false
Weitere Suchbegriffe: phoenix blitzstromableiter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.002,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,01*
€ 1.324,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,40*
€ 1.314,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,27*
€ 1.267,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,72*
€ 1.233,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,37*
€ 1.192,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.