Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstockklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517A-55944823
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3012310
EAN/GTIN:
     4046356645966
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
4
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
59 mm
Länge:
125 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0114*
€ 4,6314*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,17428*
€ 4,82428*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1962*
€ 4,8362*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,3519*
€ 5,0219*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,329*
€ 5,0737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,6314*
€ 5,51137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6114*
€ 5,48757
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,4514*
€ 5,29717
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,3914*
€ 5,22577
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,0114*
€ 4,77357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 231,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3012315
ab € 20,551*
Zubehör
Phoenix Contact
3012311
ab € 0,375*
Zubehör
Phoenix Contact
3012320
ab € 0,3712*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 3,046*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1218*
Zubehör
Phoenix Contact
3190438
ab € 0,2065*
Zubehör
Phoenix Contact
3190506
ab € 0,2065*
Zubehör
Phoenix Contact
3012319
ab € 0,3872*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,287*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
€ 3,8077*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 4,3161*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.