Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-85990601
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3025532
EAN/GTIN:
     4017918154660
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Baubreite nur 4,2 mm. Nennquerschnitt von 1,5 mm².
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 0.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
4.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
30 mm
Länge:
28 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6882*
€ 2,1282*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,70755*
€ 2,14755*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7521*
€ 2,2021*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,756*
€ 2,206*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,775*
€ 2,235*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1282*
€ 2,53256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9782*
€ 2,35406
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6882*
€ 2,00896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 106,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1421633
ab € 0,3442*
Zubehör
Phoenix Contact
1421659
ab € 0,3506*
Zubehör
Phoenix Contact
3001608
ab € 2,217*
Zubehör
Phoenix Contact
3001543
ab € 0,61*
Zubehör
Phoenix Contact
3001556
ab € 0,905*
Zubehör
Phoenix Contact
3001569
ab € 1,233*
Zubehör
Phoenix Contact
3001572
ab € 1,396*
Zubehör
Phoenix Contact
3001598
ab € 1,768*
Zubehör
Phoenix Contact
3001624
ab € 2,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3001637
ab € 5,317*
Zubehör
Phoenix Contact
0818166
ab € 3,005*
Zubehör
Phoenix Contact
0824630
ab € 8,7386*
Zubehör
Phoenix Contact
0828742
ab € 2,4498*
Zubehör
Phoenix Contact
0829651
ab € 8,09625*
Zubehör
Phoenix Contact
1401637
ab € 0,3521*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.