Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3048360
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048360
EAN/GTIN:
     4017918976279
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
Diese Sicherungsklemmen sind für NEOZED®-Sicherungen konstruiert.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungshalters:
schraubbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 10 mm²
Bemessungsstrom In:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
27 mm
Länge:
84 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,095*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,905*
€ 18,92695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,055*
€ 17,91545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,095*
€ 15,58305
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009341
ab € 22,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3009354
ab € 64,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
0814270
ab € 0,2838*
Zubehör
Phoenix Contact
1206612
ab € 8,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,20593*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,373*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,2989*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,5818*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,1438*
Zubehör
Phoenix Contact
1204122
ab € 6,792*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,5928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.