Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3058253
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3058253
EAN/GTIN:
     4046356534789
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Montage auf Normtragschienen oder direkt in Schaltkästen. Kompakter Anschluss mit Ring- und Gabelkabelschuhen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
121.7 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
37 mm
Länge:
53.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3058017
ab € 9,713*
Zubehör
Phoenix Contact
3059126
ab € 4,701*
Zubehör
Phoenix Contact
3059663
ab € 4,701*
Zubehör
Phoenix Contact
3215070
ab € 96,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2770215
ab € 0,0875*
Zubehör
Phoenix Contact
1209923
ab € 11,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0829131
ab € 0,4118*
Zubehör
Phoenix Contact
0829132
ab € 1,46552*
Zubehör
Phoenix Contact
0829133
ab € 0,37734*
Zubehör
Phoenix Contact
0829134
ab € 1,41168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.