Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3062142
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3062142
EAN/GTIN:
     4046356724746
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungshalter zur Absicherung von PV-Strängen 1000 V DC. Für 10 x 38 gPV-Sicherungseinsätze nach IEC 60269-6.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 10 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
17.6 mm
Länge:
87 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,404*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,244*
€ 3,86036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,084*
€ 3,66996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,904*
€ 3,45576
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,404*
€ 2,86076
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3062155
ab € 12,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,61*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2867*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,84973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 1,786*
Zubehör
Phoenix Contact
0829693
ab € 5,60556*
Zubehör
Phoenix Contact
3208090
ab € 13,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1212072
ab € 54,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.