Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandler-Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3070311
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3070311
EAN/GTIN:
     4055626070827
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme
Messwandler-Trennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Anschlussart: Schraubanschluss mit Federunterstützung, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, Breite: 8,2 mm, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Breite/Rastermaß:
8.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
52 mm
Farbe:
grau
Länge:
82 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3070367
ab € 0,6834*
Zubehör
Phoenix Contact
3070369
ab € 0,6328*
Zubehör
Phoenix Contact
0311139
ab € 1,231*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,61*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3000417
ab € 4,4732*
Zubehör
Phoenix Contact
3240015
ab € 0,0661*
Zubehör
Phoenix Contact
3240046
ab € 0,0658*
Zubehör
Phoenix Contact
3240568
ab € 0,0699*
Zubehör
Phoenix Contact
3240569
ab € 0,0806*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,4899*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8427*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.