Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038203
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200810
EAN/GTIN:
     4017918094362
Suchbegriffe:
Aderendhülse
duo aderendhülse rot 2x1,0mm²
aderendhülse twin
aderendhülsen 1mm²
Kettenbrücken sind mit dieser speziellen Aderendhülse leicht zu realisieren.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
rot
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 4,45*
ab € 0,027*
€ 0,0374*
18 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 0,0277*
€ 0,0382*
100
pro Paket
€ 5,46*
ab € 0,0283*
€ 0,0391*
100
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,02854*
€ 0,03944*
37 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,02921*
€ 0,04041*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 3,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 130,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.