Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     4147-M0298518
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211778
EAN/GTIN:
     4046356893923
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
35.3 mm
Länge:
56 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
weiß
Etagen intern gebrückt:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,55554*
€ 0,74554*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5582*
€ 0,7482*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5748*
€ 0,7648*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5759*
€ 0,7659*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5774*
€ 0,7674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,74554*
€ 0,88719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71554*
€ 0,85149
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67554*
€ 0,80389
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55554*
€ 0,66109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,277* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 29,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 27,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.