Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240214
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240214
EAN/GTIN:
     4046356458894
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die Feder-Schirmklemmen SKS ... stehen für Kabel- und Leiterdurchmesser von 3 bis 20 mm zur Verfügung. Drei unterschiedliche Montagearten sind möglich: auf NS 35-Tragschienen, auf Sammelschienen oder direkt auf leitfähigen Montageplatten.
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3 mm | 14 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite/Rastermaß:
19 mm
Höhe:
40.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,144*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1133*
€ 7,27483
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,9575*
€ 7,08943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7275*
€ 6,81573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,494*
€ 6,53786
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,234*
€ 6,22846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,874*
€ 5,80006
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,144*
€ 4,93136
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0421029
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Phoenix Contact
3025341
ab € 2,101*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.