Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbindersockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240708 Montage-Kit Transparent
Phoenix Contact 3240708 Montage-Kit Transparent
Artikel-Nr.:
     139-3972693
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240708
EAN/GTIN:
     4046356703956
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelbindersockel, für Kabelbinder bis 6 mm Breite, selbstklebend (Kautschuk) und schraubbar, Befestigungsloch 4,8 mm, Kabelbinderdurchführung 4-seitig
Weitere Informationen:
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
6.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
27 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.8 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 60 °C
Farbe:
sonstige
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,238*
€ 0,345*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 10,40*
€ 14,24*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,76*
€ 14,83*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,907*
€ 15,007*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,19*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.