Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587115
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241008
EAN/GTIN:
     4046356711401
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung kunststoff pg36
Kabelverschraubung aus PP mit Pg-Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP54
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2829*
€ 0,4729*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 23,32*
€ 31,69*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 24,28*
€ 32,82*
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,57*
€ 33,23*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 34,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,4729*
€ 0,56275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4029*
€ 0,47945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3929*
€ 0,46755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3329*
€ 0,39615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3229*
€ 0,38425
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2829*
€ 0,33665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 0,9458* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241200
ab € 0,7108*
Zubehör
Phoenix Contact
1411228
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3241082
ab € 3,8236*
Zubehör
Phoenix Contact
3240862
ab € 36,8253*
Zubehör
Phoenix Contact
3240855
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.