Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587059
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240902
EAN/GTIN:
     4046356710091
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg7
Kabelverschraubung, Pg-Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
9.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0402*
€ 0,0621*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,54*
€ 4,12*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6882*
€ 4,2782*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 4,33*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241166
ab € 0,2056*
Zubehör
Phoenix Contact
3241180
ab € 0,1726*
Zubehör
Phoenix Contact
1424558
ab € 0,112*
Zubehör
Phoenix Contact
3240838
ab € 57,51*
Zubehör
Phoenix Contact
3240680
ab € 1,7882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.