Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587047
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240909
EAN/GTIN:
     4046356710169
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP68/69k, gewinkelt
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4913*
€ 4,0432*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,57*
€ 4,14*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,7182*
€ 4,3082*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 4,38*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,0432*
€ 4,81141
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,9813*
€ 4,73775
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,4913*
€ 4,15465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 202,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241159
ab € 0,1864*
Zubehör
Phoenix Contact
3241173
ab € 0,1766*
Zubehör
Phoenix Contact
3240680
ab € 1,548*
Zubehör
Phoenix Contact
3240838
ab € 1,1704*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.