Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587033
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240923
EAN/GTIN:
     4046356710305
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m10
Kabelverschraubung, metrisches Gewinde, Schutzklasse IP66, gewinkelt
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0379*
€ 0,0584*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,33*
€ 3,87*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 4,08*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4948*
€ 4,1148*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241187
ab € 0,112*
Zubehör
Phoenix Contact
3240680
ab € 1,7882*
Zubehör
Phoenix Contact
3240838
ab € 57,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.