Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wippschalter (Kreuzschalter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1012-0-1093
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1012-0-1093
EAN/GTIN:
     4011395007402
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Kreuzschalter UP-Einsätze
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wippschalter (Kreuzschalter), Wippschalter-Einsatz Kreuz Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5010
Beleuchtung:
ohne Beleuchtung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0927
ab € 12,60*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1069
ab € 4,39*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-0954
ab € 15,29*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2034
ab € 9,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1085
ab € 7,21*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2042
ab € 10,15*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0816
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.