Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wechsel/Wechsel-Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1011-0-0927
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1011-0-0927
EAN/GTIN:
     4011395102510
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Taster UP-Einsätze
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wechsel/Wechsel-Schalter, Wippschalter-Einsatz Wechsel/Wechsel-Schaltung Mit Steckanschluss. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechsel-/Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5010
Beleuchtung:
ohne Beleuchtung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1069
ab € 4,39*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-0954
ab € 15,29*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2034
ab € 9,02*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1093
ab € 9,75*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1085
ab € 7,21*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2042
ab € 10,08*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0816
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.