Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wechselschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1012-0-1069
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1012-0-1069
EAN/GTIN:
     4011395007105
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Beleuchtung:
ohne Beleuchtung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0927
ab € 12,62*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-0954
ab € 15,14*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2034
ab € 9,06*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1093
ab € 9,75*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1085
ab € 7,19*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2042
ab € 10,11*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0816
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.