Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Raumthermostat
>
Smart Home Raumthermostat
>
Artikel
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Temperaturregler, Temperaturregler mit Öffnerkontakt und Schalter für NA, 24 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1152-1032-0-0485
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
1032-0-0485
EAN/GTIN:
4011395044131
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Temperaturregler, Temperaturregler mit Öffnerkontakt und Schalter für NA, 24 V, Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz Mit Schließerkontakt Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K. Mit Spreizbefestigung Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K). Nennspannung: 24 V~ Nennstrom: 1 A Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumtemperaturregler
Nennspannung:
24 V
Montageart:
Unterputz
Steuerleistung:
24 VA
Schaltdifferenz:
0.5 K
Elektronische Regelung:
true
Mit Temperaturabsenkung:
true
Fühlerelement:
Universalfühler
Temperaturbereich:
5 °C | 30 °C
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
12 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
52 mm
Kontaktausführung:
1 Öffner
Nennstrom:
1 A
Schalter/Lampe für Nachtabsenkung:
true
Zusammenstellung:
Basiselement
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Busch Jäger
>
Katalog
Weitere Suchbegriffe:
Raumtemperaturregler
,
Raumthermostat
,
Raumthermostatuhr
,
Wandthermostat
,
Smart Home Raumtemperaturregler
,
Smart Home Raumthermostat
,
SmartHome Raumthermostat
,
Smarthome Raumtemperaturregler
,
Temperatur-Regler
,
Temperaturregeleinheit
,
Temperaturregler
,
Schalter UP-Einsätze
,
UP-Einsätze Schalter
,
Unterputzschalter
,
Temperaturregler UP-Einsätze
,
UP-Einsätze Temperaturregler
,
raumtemperatur-regler busch jäger
,
analoger klimaregler
,
unterputzschalter ip 20
,
Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 55,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Temperaturregler - Abdeckungen, Abdeckung für Temperaturregler 1095 U, 1096 U
Busch-Jaeger
1710-0-3558
ab € 12,42*
Zubehör
Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Temperaturregler - Abdeckungen, Abdeckung für Temperaturregler 1095 U, 1096 U
Busch-Jaeger
1710-0-3566
ab € 12,09*
Zubehör
Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Temperaturregler - Abdeckungen, Abdeckung für Temperaturregler 1095 U, 1096 U
Busch-Jaeger
1710-0-3567
ab € 12,43*
Zubehör
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Temperaturregler - Abdeckungen, Abdeckung für Temperaturregler 1095 U, 1096 U
Busch-Jaeger
1710-0-3555
ab € 4,28*
Zubehör
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Temperaturregler - Abdeckungen, Abdeckung für Temperaturregler 1095 U, 1096 U
Busch-Jaeger
1710-0-3669
ab € 8,78*
Zubehör
Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Temperaturregler - Abdeckungen, Abdeckung für Temperaturregler 1095 U, 1096 U
Busch-Jaeger
1710-0-3556
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen