Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Protector®, SCHUKO® Steckdose alpha, Steckdose mit Überspannungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-2011-0-3820
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2011-0-3820
EAN/GTIN:
     4011395078709
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Elektronik, Busch-Protector®, SCHUKO® Steckdose alpha, Steckdose mit Überspannungsschutz, Busch-Protector®, SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Überspannungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
sonstige
Nennlaststrom:
16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
10 kA
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Polzahl:
2
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.