| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-2064-0-0291 Herst.-Nr.: 2064-0-0291 EAN/GTIN: 4011395172216 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, Allwetter 44®, wassergeschützt (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Klappdeckel und integriertem erhöhten Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Anzahl der Einheiten: | 1 | Abdeckung: | Zentralplatte | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne Aufdruck | Anschlussart: | Steckklemme | Mit Klappdeckel: | true | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | true | Farbe: | braun | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Befestigung mit Kralle und Schraube | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose busch jäger, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose 1-fach, SCHUKO® Steckdosen-Einsatz |
| | |
| |