Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 19 55 S7 Zangenschlüssel-Set 1 x 87 01 150, 1 x 87 01 250, 1 x 87 01 300 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4012-1466374
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 19 55 S7
EAN/GTIN:
     4003773086512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
Zangenschlüssel
00 19 55 S7 Zangenschlüssel-Set Zangenschlüssel von KNIPEX sind hervorragend geeignet zum schonenden Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Ersetzen jeweils einen ganzen Satz Schraubenschlüssel. Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit Klettverschluss. Bestückt mit Zangenschlüsseln in fünf verschiedenen Längen von 125 bis 300 mm. Abmessungen, geöffnet (L x H ): 430 x 325 mm. Lieferumfang: 1 x 86 03 150 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (150 mm), 1 x 86 03 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm), 1 x 86 03 300 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (300 mm),
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
1530 g
Artikellänge:
330 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: zangen-satz knipex, zangen satz, automotive, autowerkstatt, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, flugzeugbau, flugzeugindustrie, flugzeuginstandhaltung, flugzeugwartung, industrie, industriebedarf, kfz bedarf, kfz werkstatt, klempnerwerkzeuge, klempnerzange, knipex cobra® set, knipex pakete, knipex sets, knipex sortiment, landwirtschaft, luftfahrt, luftfahrtbedarf, luftfahrttechnik, sanitär, sanitärbedarf, sanitärinstallation, sanitärtechnik, sanitärwerkzeuge, werkstattbedarf, werkstattzubehör, werkzeugset, werkzeugsortimente, werkzeugtasche, 00 19
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 120,46*
€ 147,93*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 124,75*
€ 153,42*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,52*
€ 153,85*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 126,02*
€ 154,18*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,91*
€ 155,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 19 55 S6 LE
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.